PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M12X100 10254

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10254
Rubix:160000000023163
PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M12X100 10254

Riepilogo info tecniche

Diametro della base50 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M12X100 10254


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x50x130 mm
Diametro della base50 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura100 mm
3,78 IVA esclusa
/ Unità
4,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura