411741 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-15-10-M4-10-55

Ammortizzatori in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.2-15-10-M4-10-55
Rubix:160000000524946
Produttore:411741
EAN:4045525595941
411741 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-15-10-M4-10-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base15 mm
Dimensione del filom4
Lunghezza della filettatura10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 411741 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-15-10-M4-10-55


Gli ammortizzatori in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di unità macchina quali motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base15 mm
Dimensione del filom4
Lunghezza della filettatura10 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore