PIEDINO D.159 FERRO ZINC. M30X100 ANTISCIVOLO 11467/30

Piede in acciaio zincato, applicazioni pesanti, articolato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:11467/30
Rubix:160000000033681
PIEDINO D.159 FERRO ZINC. M30X100 ANTISCIVOLO 11467/30
Riepilogo info tecniche
Diametro della base159 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D.159 FERRO ZINC. M30X100 ANTISCIVOLO 11467/30


Piede solido in acciaio dolce zincato con un supporto incollato in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite completamente fissa in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Solido
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)159x159x141 mm
Diametro della base159 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,90 IVA esclusa
/ Unità
56,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione