PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X150 ANTISCIVOLO 10347

Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10347
Rubix:160000000023645
PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X150 ANTISCIVOLO 10347
Riepilogo info tecniche
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X150 ANTISCIVOLO 10347


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere i problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x204 mm
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,55 IVA esclusa
/ Unità
11,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (14)