PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M16X200 10086
Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, supporto antivibrazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10086
Rubix:160000000022265

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 85 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 200 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M16X200 10086
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio inossidabile AISI 304. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- supporto antivibrazioni
- vite in acciaio inossidabile
- supporto antivibrazioni
Applicazioni
Ideale per risolvere problemi di vibrazione, con particolare attenzione alle applicazioni dove l'acciaio inossidabile è obbligatorio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x83x241 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 85 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione