PIEDINO D. 103 PLASTICA BASSA/FERRO M20X250 18574

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:18574
Rubix:160000000062495
PIEDINO D. 103 PLASTICA BASSA/FERRO M20X250 18574
Riepilogo info tecniche
Diametro della base103 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 103 PLASTICA BASSA/FERRO M20X250 18574


Base con basso profilo in poliammide rinforzata con fibra di vetro, con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra filettata

Punti di forza

- Base a basso profilo
- vite di tipo economico
- apertura angolare ampia

Applicazioni

Prodotto ideale per volumi da elevati a molto elevati, nastri trasportatori in generale, ma valido per tutte le applicazioni con requisiti di carico leggero/medio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x284 mm
Diametro della base103 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,26 IVA esclusa
/ Unità
7,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)