412351 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-20-15-M6-55

Ammortizzatori in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.3-20-15-M6-55
Rubix:160000000524982
Produttore:412351
EAN:4045525595682
412351 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-20-15-M6-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base20 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412351 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-20-15-M6-55


Gli ammortizzatori in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di gruppi macchina quali motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base20 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura55 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
0,97 IVA esclusa
/ Unità
1,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione