PIEDINO D. 125 FISSO INOX/P M20X200 12858

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:12858
Rubix:160000000045598
PIEDINO D. 125 FISSO INOX/P M20X200 12858
Riepilogo info tecniche
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 FISSO INOX/P M20X200 12858


Base in poliammide rinforzata con fibra di vetro, con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore, un'opzione per i fori di bullonamento e una vite fissa in acciaio dolce AISI 304 zincato. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Per carichi elevati ma economico
- vite in acciaio inossidabile
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico multiuso con un'attenzione sui nastri trasportatori o i macchinari per applicazioni pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x250 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,02 IVA esclusa
/ Unità
24,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione