TEKNOFIX BASE D.100 VERNICIATA M24X2 H.161 12620V
Piede in acciaio verniciato, base e vite con foro passante, Teknofix
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:12620V
Rubix:160000000045035

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 100 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m24 |
| Lunghezza della filettatura | 161 mm |
Dettagli del prodotto : TEKNOFIX BASE D.100 VERNICIATA M24X2 H.161 12620V
Base solida in acciaio dolce verniciata in giallo con foro passante e una vite di regolazione in acciaio dolce zincato con foro passante per essere bullonata al pavimento. Mandrino con testa esagonale sulla parte superiore, filettatura a passo sottile e dado di bloccaggio per una facile messa in piano
Punti di forza
- Filettatura
- foro passante per bullonatura
- solido
- applicazioni pesanti
- foro passante per bullonatura
- solido
- applicazioni pesanti
Applicazioni
Macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x174 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 100 mm |
| Dimensione del filo | m24 |
| Lunghezza della filettatura | 161 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione