PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M14X50 10268

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10268
Rubix:160000000023212
PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M14X50 10268
Riepilogo info tecniche
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M14X50 10268


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x65x83 mm
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,59 IVA esclusa
/ Unità
4,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)