PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X200 10402

Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10402
Rubix:160000000023850
PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X200 10402
Riepilogo info tecniche
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X200 10402


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere i problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x257 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,81 IVA esclusa
/ Unità
13,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (10)