TEKNOFIX - CNC D. 80 M30X2 H 75 12622

Piede in acciaio fosfatato, vite con foro passante, CNC Teknofix

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:12622
Rubix:160000000045039
TEKNOFIX - CNC D. 80 M30X2 H 75 12622

Riepilogo info tecniche

Diametro della base80 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TEKNOFIX - CNC D. 80 M30X2 H 75 12622


Base solida in acciaio dolce fosfatato con un una vite di regolazione in acciaio dolce fosfatato con foro passante per sistemare in piano la struttura su qualsiasi superficie. Mandrino con testa esagonale sulla parte superiore, filettatura a passo sottile e dado di bloccaggio per una facile messa in piano

Punti di forza

- Filettatura
- foro passante per bullonatura
- solido
- applicazioni pesanti
- soluzione mobile

Applicazioni

Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x126 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura75 mm
26,96 IVA esclusa
/ Unità
32,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione