TEKNOCLEAN PLASTICA NERA D.123 STELO INOX M20 BOCC. D30 15253

Piede in poliammide, vite igienica in acciaio inossidabile, articolata, antiscivolo, Teknoclean

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:15253
Rubix:160000000047854
TEKNOCLEAN PLASTICA NERA D.123 STELO INOX M20 BOCC. D30 15253

Riepilogo info tecniche

Diametro della base123 mm
Dimensione del filom20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TEKNOCLEAN PLASTICA NERA D.123 STELO INOX M20 BOCC. D30 15253


Piede igienico approvato USDA, con una base in poliammide nera rinforzata con fibra di vetro e un sostegno in gomma antiscivolo NBR 70 Shore. Il mandrino articolato è per metà senza filettatura, per una facile pulizia. Ha un fondale che trattiene una rondella igienica concava e un manicotto superiore montato con una guarnizione interna inferiore ed esterna superiore in silicone nero che copre la parte rimanente della filettatura e sigilla tutte le possibili cavità dove altrimenti si raccoglierebbero polvere e detriti.

Punti di forza

- Piede igienico con mandrino semifilettato e guarnizioni in silicone montate sul manicotto di copertura del pezzo filettato
- ma economico
- grazie alla base in poliammide
- antiscivolo
- Approvati USDA

Applicazioni

Ambienti igienici, alimentare, farmaceutico, caseario, della trasformazione della carne ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x195 mm
Diametro della base123 mm
Dimensione del filom20
29,22 IVA esclusa
/ Unità
35,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore