PIEDINO D. 105 PLASTICA/INOX M20X150 10126
Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, supporto antivibrazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10126
Rubix:160000000022614

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 105 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 105 PLASTICA/INOX M20X150 10126
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio inossidabile AISI 304. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- supporto antivibrazioni
- vite in acciaio inossidabile
- supporto antivibrazioni
Applicazioni
Ideale per risolvere problemi di vibrazione, con particolare attenzione alle applicazioni dove l'acciaio inossidabile è obbligatorio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 103x103x201 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 105 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione