428341 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI E PORTELLI SOTTILI ALLUMINIO CON CORPO RIALZATO CMDX-AL-R-50-AN
Cerniere per montanti stretti e portelli sottili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CMDX-AL-R-50-AN
Rubix:999180200016458
EAN:8055007466962


Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 33 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m5 |
| Lunghezza della filettatura | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428341 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI E PORTELLI SOTTILI ALLUMINIO CON CORPO RIALZATO CMDX-AL-R-50-AN
Con corpo rialzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della base | 33 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m5 |
| Lunghezza della filettatura | 24 mm |
| Altezza totale | 102 mm |
| Materiale di base | acciaio inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore