PIEDINO D. 103 PLASTICA BASSA/FERRO M16X100 18550
Piede di poliammide, vite in acciaio dolce
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:18550
Rubix:160000000062099

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 103 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 103 PLASTICA BASSA/FERRO M16X100 18550
Base con basso profilo in poliammide rinforzata con fibra di vetro, con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra filettata
Punti di forza
- Base a basso profilo
- vite di tipo economico
- apertura angolare ampia
- vite di tipo economico
- apertura angolare ampia
Applicazioni
Prodotto ideale per volumi da elevati a molto elevati, nastri trasportatori in generale, ma valido per tutte le applicazioni con requisiti di carico leggero/medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 103x103x132 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 103 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione