PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X75 ANTISCIVOLO 10393
Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10393
Rubix:160000000023814

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 125 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X75 ANTISCIVOLO 10393
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni
- supporto antivibrazioni
Applicazioni
Ideale per risolvere i problemi di vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 123x123x135 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 125 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione