PIEDINO FERRO D.120 STELO M20X125 M.P. 15438

Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:15438
Rubix:160000000048111
PIEDINO FERRO D.120 STELO M20X125 M.P. 15438

Riepilogo info tecniche

Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.120 STELO M20X125 M.P. 15438


Una base in acciaio dolce zincato per carichi medi montata con incollato un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio con una chiave ergonomica esagonale

Punti di forza

- Piede solido
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo

Applicazioni

Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x150 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura125 mm
17,05 IVA esclusa
/ Unità
20,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione