PIEDINO FERRO D.80 STELO M16X100 M.P. 15417

Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:15417
Rubix:160000000048025
PIEDINO FERRO D.80 STELO M16X100 M.P. 15417
Riepilogo info tecniche
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.80 STELO M16X100 M.P. 15417


Una solida base per medio carico in acciaio dolce zincato e una vite articolata in acciaio con una chiave esagonale ergonomica

Punti di forza

- Piede solido
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale

Applicazioni

Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x119 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,55 IVA esclusa
/ Unità
14,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione