PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X150 SFERA 20 10346/20

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10346/20
Rubix:160000000023643
PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X150 SFERA 20 10346/20
Riepilogo info tecniche
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X150 SFERA 20 10346/20


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x201 mm
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,56 IVA esclusa
/ Unità
9,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (3)