PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X200 ANTISCIVOLO 10403

Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10403
Rubix:160000000023853
PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X200 ANTISCIVOLO 10403
Riepilogo info tecniche
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X200 ANTISCIVOLO 10403


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere i problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x260 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,06 IVA esclusa
/ Unità
14,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (10)