ANTIVIBRANTE BASE ZINCATA D.100 VULCANIZZATO STELO M16X125 28050Z

Piede antivibrazioni in acciaio zincato, vite articolata, gomma vulcanizzata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:28050Z
Rubix:160000000084229
ANTIVIBRANTE BASE ZINCATA D.100 VULCANIZZATO STELO M16X125 28050Z
Riepilogo info tecniche
Diametro della base100 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE BASE ZINCATA D.100 VULCANIZZATO STELO M16X125 28050Z


Montaggio su macchina in acciaio dolce zincato con supporto in gomma antivibrazioni NBR 85 Shore zincato e uno stelo con vite zincata inclinata con slot di regolazione superiore quadrato, fornito con 2 dadi di bloccaggio, 1 rondella di bloccaggio e 1 rondella standard

Punti di forza

- Soluzione economica
- carichi leggeri
- facile da usare

Applicazioni

Applicazioni da leggere a medie con semplici problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x100x156 mm
Diametro della base100 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,80 IVA esclusa
/ Unità
20,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della base

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)