428321 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI E PORTELLI SOTTILI ALLUMINIO CON CORPI COMPLANARI CMDX-AL-P-50-AN

Cerniere per montanti stretti e portelli sottili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:CMDX-AL-P-50-AN
Rubix:999180200016452
EAN:8055007466900
428321 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI E PORTELLI SOTTILI ALLUMINIO CON CORPI COMPLANARI CMDX-AL-P-50-AN

Riepilogo info tecniche

Diametro della base41,5 mm
Dimensione del filom5
Lunghezza della filettatura24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 428321 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI E PORTELLI SOTTILI ALLUMINIO CON CORPI COMPLANARI CMDX-AL-P-50-AN


Con corpi complanari

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base41,5 mm
Dimensione del filom5
Lunghezza della filettatura24 mm
Altezza totale112 mm
Materiale di baseacciaio inossidabile
18,86 IVA esclusa
/ Unità
23,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro della base