PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M10X50 ANTISCIVOLO 10231

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10231
Rubix:160000000023097
PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M10X50 ANTISCIVOLO 10231
Riepilogo info tecniche
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M10X50 ANTISCIVOLO 10231


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x80 mm
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,83 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (7)