PIEDINO D. 40 PLASTICA/INOX M12X100 10014/12

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10014/12
Rubix:160000000021886
PIEDINO D. 40 PLASTICA/INOX M12X100 10014/12
Riepilogo info tecniche
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 40 PLASTICA/INOX M12X100 10014/12


Base di poliammide rinforzata con fibra di vetro, con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio inossidabile AISI 304. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi, con particolare attenzione alle applicazioni ove è obbligatorio l'acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x127 mm
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,97 IVA esclusa
/ Unità
7,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)