412461 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-40-40-M8-55

Ammortizzatori in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.3-40-40-M8-55
Rubix:160000000524992
Produttore:412461
EAN:4045525595781
412461 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-40-40-M8-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412461 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-40-40-M8-55


Gli ammortizzatori in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di gruppi macchina quali motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura40 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
2,95 IVA esclusa
/ Unità
3,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore