PIEDE FISSO/C D.40 M10X25 30060

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:30060
Rubix:160000000086822
PIEDE FISSO/C D.40 M10X25 30060
Riepilogo info tecniche
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDE FISSO/C D.40 M10X25 30060


Piede in poliammide con copertura cromata e una vite fissa in acciaio dolce zincato

Punti di forza

- economico
- copertura cromata

Applicazioni

Settore del bianco, soluzioni economiche, arredamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x38,5 mm
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della base

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)