PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M16X100 ANTISCIVOLO 10285

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10285
Rubix:160000000023297
PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M16X100 ANTISCIVOLO 10285

Riepilogo info tecniche

Diametro della base65 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M16X100 ANTISCIVOLO 10285


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x65x136 mm
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
4,78 IVA esclusa
/ Unità
5,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza della filettatura