PIEDINO D. 100 FERRO M20X200 ANTISCIVOLO 10791

Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti con sfera, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10791
Rubix:160000000025310
PIEDINO D. 100 FERRO M20X200 ANTISCIVOLO 10791
Riepilogo info tecniche
Diametro della base100 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 100 FERRO M20X200 ANTISCIVOLO 10791


Piede solido in acciaio dolce verniciato di giallo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e con un'ampia articolazione in acciaio dolce zincato. La vite è realizzata da una barra rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- solido
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Macchinari pesanti da installarsi su terreni irregolari

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x100x246 mm
Diametro della base100 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,15 IVA esclusa
/ Unità
35,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)