PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M8X75 10224
Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10224
Rubix:160000000023068

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 40 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M8X75 10224
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
Applicazioni
Prodotto generico per tutti gli usi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x40x102 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 40 mm |
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione