PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X225 10404

Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10404
Rubix:160000000023859
PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X225 10404

Riepilogo info tecniche

Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X225 10404


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere i problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x282 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura225 mm
11,46 IVA esclusa
/ Unità
13,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura