PIEDINO FERRO D.150+ FORI STELO M24X150 M.P. 15537

Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato, bullonato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:15537
Rubix:160000000048334
PIEDINO FERRO D.150+ FORI STELO M24X150 M.P. 15537

Riepilogo info tecniche

Diametro della base150 mm
Dimensione del filom24
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.150+ FORI STELO M24X150 M.P. 15537


Una base in acciaio dolce zincato per carichi medi con 2 fori di bullonatura, montata con incollato un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio con una chiave ergonomica esagonale

Punti di forza

- Piede solido
- fori di bullonatura
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo

Applicazioni

Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x150x175 mm
Diametro della base150 mm
Dimensione del filom24
Lunghezza della filettatura150 mm
34,16 IVA esclusa
/ Unità
41,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione