411921 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-40-30-M8-23-55

Ammortizzatori in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.2-40-30-M8-23-55
Rubix:160000000524959
Produttore:411921
EAN:4045525596078
411921 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-40-30-M8-23-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 411921 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-40-30-M8-23-55


Gli ammortizzatori in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di gruppi macchina come motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura30 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
2,60 IVA esclusa
/ Unità
3,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore