PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M10X75 ANTISCIVOLO 10297/10

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10297/10
Rubix:160000000023361
PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M10X75 ANTISCIVOLO 10297/10
Riepilogo info tecniche
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M10X75 ANTISCIVOLO 10297/10


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x116 mm
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,75 IVA esclusa
/ Unità
5,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (9)