PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X100 ANTISCIVOLO 11395

Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti, articolato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:11395
Rubix:160000000033173
PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X100 ANTISCIVOLO 11395
Riepilogo info tecniche
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X100 ANTISCIVOLO 11395


Piede solido in acciaio dolce verniciato con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e una vite articolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Solido
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x139 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,48 IVA esclusa
/ Unità
42,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (3)