PIEDINO D. 125 PLASTICA/INOX M20X100 10174

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10174
Rubix:160000000022839
PIEDINO D. 125 PLASTICA/INOX M20X100 10174

Riepilogo info tecniche

Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA/INOX M20X100 10174


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio inossidabile AISI 304. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere problemi di vibrazione, con particolare attenzione alle applicazioni dove l'acciaio inossidabile è obbligatorio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x157 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
14,54 IVA esclusa
/ Unità
17,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione