21806 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/65 P-M8X16
Impugnature cilindriche
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/65 P-M8X16
Rubix:999180400075756
EAN:8055007485246


Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 23 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 21806 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/65 P-M8X16
Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della base | 23 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 16 mm |
| Altezza totale | 65 mm |
| Materiale di base | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore