PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M16X150 / FIX 15604Z/FIX

Piede in acciaio zincato, stampato, articolato/fisso, bullonato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:15604Z/FIX
Rubix:160000000048368
PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M16X150 / FIX 15604Z/FIX

Riepilogo info tecniche

Diametro della base123 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M16X150 / FIX 15604Z/FIX


Una robusta base stampata in acciaio dolce zincato con 4 fori di bullonamento sul lato. La vite inclinata in acciaio dolce zincato può essere trasformata in una soluzione completamente fissa utilizzando il dado inferiore di bloccaggio fornito.

Punti di forza

- Base stampata con 4 fori di bullonatura
- prodotto versatile
- piuttosto economico
- buone prestazioni
- robusto
- opzione per fissare il dado inferiore di bloccaggio alla base e sistemare il piede in una soluzione completamente fissa

Applicazioni

Nastri trasportatori, pallettizzatori, aeroporti, ponteggi, macchine

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)124x124x184 mm
Diametro della base123 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
8,06 IVA esclusa
/ Unità
9,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura