Riferimenti
Chiaravalli:37301118
Rubix:170000000777025
Produttore:37301118
EAN:8054652083722

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 37301118-PIGN.CONICO M 3 -1:1 Z 18 NP
Pign.conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 18 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 57,5 mm |
| Lunghezza del mozzo | 18 mm |
| Larghezza dentatura | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore