Riferimenti
Chiaravalli:10113022
Rubix:170000000777238
Produttore:10113022
EAN:8054652013682

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 10113022-PIGNONE 1/2X1/4 RULLO 7 Z 22 P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 08b-5 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito