857135-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 17 TRIPLO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:PMA06B3017
Rubix:999200100126454
Produttore:857135
EAN:3660338124006
857135-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 17 TRIPLO X TL
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 857135-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 17 TRIPLO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 06B3 - 17 teeth (1008) - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro di orientamento51,83 mm
Diametro esterno55,3 mm
Larghezza totale25,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa55,3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione