011500050-PINZA UNIVERSALE 2 PVC 200 1150 200 NEW CODE
PINZE UNIVERSALI A GRANDE EFFETTO ANTISCIVOLO BETA 1150
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1150 200
Rubix:999201217006219
Produttore:011500050
EAN:8014230934082

Dettagli del prodotto : 011500050-PINZA UNIVERSALE 2 PVC 200 1150 200 NEW CODE
ISO 5746
Il perno decentrato aumenta l'effetto leva, riducendo lo sforzo, per un taglio di grande potenza.
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Esecuzione cromata
Il perno decentrato aumenta l'effetto leva, riducendo lo sforzo, per un taglio di grande potenza.
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
