Riferimenti
Beta Tools:1150BM 220
Rubix:999201217006228
Produttore:011500152
EAN:8014230934136

Dettagli del prodotto : 011500152-PINZE UNIVERSALI BM 220 1150BM 220 NEW CODE
Pinze universali cromate lucide, impugnature in bimateriale • Il perno decentrato aumenta l'effetto leva, riducendo lo sforzo, per un taglio potente. ISO 5746
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Lunghezza | 220 mm |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
