PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 160 847013

PINZE UNIVERSALI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847013
Rubix:170000000535209
EAN:3660338076497
PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 160 847013

Riepilogo info tecniche

Peso160 g
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 160 847013


DIN ISO 5746
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato. Finitura lucida
Durezza: 63 HRC. Pinza per uso generico per la presa e il taglio di fili, cavi flessibili e rigidi
Capacità di taglio da 2,0 a 4,0 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Lunghezza160 mm
Lunghezza dei becchi44,5 mm
Capacità di taglio4 mm
13,97 IVA esclusa
/ Unità
17,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione