150 CX 200 PINZA UNIVERSALE 187A.20G

Pinze universali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:187A.20G
Rubix:999180600061747
EAN:3662424087141
150 CX 200 PINZA UNIVERSALE 187A.20G

Riepilogo info tecniche

Peso300 g
Lunghezza205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 150 CX 200 PINZA UNIVERSALE 187A.20G


Impugnature dentate piatte e ovali combinate con elevate prestazioni di taglio.
Bordi affilati per il taglio netto di tutti i tipi di filo: filo morbido, materiali moderni e filo per pianoforte nelle seguenti dimensioni:
187A.16G : 1,8 mm 215 kg/mm²
187A.18G : 2,0 mm 210 kg/mm²
187A.20G: 2,2 mm 205 kg/mm²
La geometria riduce significativamente la forza di taglio grazie all'asse sfalsato e allo speciale profilo del tagliente.
Lega di acciaio al carbonio super resistente, taglienti temprati a induzione.
Manici ergonomici in PVC, antiscivolo, di facile accesso, resistenti agli agenti chimici
Stampa: Verniciato, resistente alla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Lunghezza205 mm
Lunghezza dei becchi42 mm
Capacità di taglio2,2 mm
29,11 IVA esclusa
/ Unità
35,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione