PINZA UNIVERSALE CROMO VANADIO 01 06 160

Pinza universale cromo vanadio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:01 06 160
Rubix:999180300054061
EAN:4003773040729
PINZA UNIVERSALE CROMO VANADIO 01 06 160

Riepilogo info tecniche

Peso220 g
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE CROMO VANADIO 01 06 160


01 06 190 Combination Pliers
for heavy duty use due to wear-resistant gripper jaws. With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft, hard and piano wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Particularly wear resistant gripping jaws; hardness of the gripping jaws approx. 53 HRC.
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.0 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 13.0 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 25.0 mm²
  • VDE tested: yes  
  • KNIPEX 01 06 160 Pinza universale cromo vanadio isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm

    Punti di forza

    Per massima sollecitazione. Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Becchi per presa particolarmente resistenti, durezza ca. 53 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x55x30 mm
    Peso220 g
    Lunghezza160 mm
    Capacità di taglio10 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    42,52 IVA esclusa
    / Unità
    51,87 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione