Riferimenti
Gedore:8210-160 JC
Rubix:160000000858355
Produttore:6731100
EAN:4010886673119



Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE 342G 160
Pinza universale 160 mm Sec. DIN ISO 5746 Esecuzione rinforzata per l'impiego estremo continuo Tagliente supplementare rialzato Per materiale tondo e piatto Per filo medio-duro 1,6 mm Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 217 g |
|---|---|
| Peso | 217 g |
| Lunghezza | 160 mm |
| Lunghezza dei becchi | 34 mm |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione