PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 200 4971942
PINZE UNIVERSALI ANTISCIVOLO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4971942
Rubix:999180600003206
EAN:3660338341069

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA (MM) 200 4971942
ISO 5742 DIN 5233
Tutti i modelli sono lucidati alla testa e al giunto
Pinze multiuso, adatte per il taglio di fili medio-duri
Ganasce seghettate per la presa di dadi, bulloni, perni e tubi
Manici antiscivolo in PVC
Tutti i modelli sono lucidati alla testa e al giunto
Pinze multiuso, adatte per il taglio di fili medio-duri
Ganasce seghettate per la presa di dadi, bulloni, perni e tubi
Manici antiscivolo in PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 285 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Lunghezza dei becchi | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore