017430001-PINZA PER COLLARI IN NYLON 1743
Pinza per fascette in Nylon
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1743
Rubix:160000000012111
Produttore:017430001
EAN:8014230047140

Documenti
Dettagli del prodotto : 017430001-PINZA PER COLLARI IN NYLON 1743
Pinza per fascette in Nylon
Punti di forza
Pinza per fascette in Nylon
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x155x26 mm |
|---|---|
| Peso | 322 g |
| Peso | 322 g |
| Lunghezza | 195 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
