PINZA M 7130/0X160 M71300160

Pinza universale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:03 06 160
Rubix:160000000756995
EAN:4003773021902
PINZA M 7130/0X160 M71300160

Riepilogo info tecniche

Peso228 g
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA M 7130/0X160 M71300160


03 06 200 Combination Pliers
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.8 mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 13.0 mm
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 16.0 mm²
  • VDE tested: yes  
  • KNIPEX 03 06 160 Pinza universale isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm

    Punti di forza

    Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x54x19 mm
    Peso228 g
    Lunghezza160 mm
    Capacità di taglio10 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    € 36,11 IVA esclusa
    / Unità
    € 44,06 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione